Eriks

Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR HX TRIVOLUTION schwere Ausführung für abrasive Medien

Für Absaugung und Transport von Sand, Kies, Getreide und andere Medien, welche höchste Anforderungen an Abriebfestigkeit und Standzeit stellen. Ideal für Silofahrzeuge und Verladebetriebe. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 1.7 - 2.1 mm je nach DN
  • Hoch abriebfest    
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1    
  • Antistatisch Ro <109 Ohm    
  • Mikrobenresistent    
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit    
  • Strömungstechnisch optimal
Montagehinweise
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.

Bestellhinweis
Weitere Dimensionen von ø 32 mm bis 300 mm ab Werklager lieferbar.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
5 of Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR HX TRIVOLUTION schwere Ausführung für abrasive Medien
ProduktInnendurchmesser [mm]Außendurchmesser [mm]Max. Betriebsdruck [bar]VerfügbarPreisexkl. MwSt