Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR HX TRIVOLUTION Ø152x169mm/15m

  • ERIKS:14890132
Image 1
Für Absaugung und Transport von Sand, Kies, Getreide und andere Medien, welche höchste Anforderungen an Abriebfestigkeit und Standzeit stellen. Ideal für Silofahrzeuge und Verladebetriebe. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 1.7 - 2.1 mm je nach DN
  • Hoch abriebfest    
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1    
  • Antistatisch Ro <109 Ohm    
  • Mikrobenresistent    
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit    
  • Strömungstechnisch optimal
Montagehinweise
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.

Bestellhinweis
Weitere Dimensionen von ø 32 mm bis 300 mm ab Werklager lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 355.11inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 328.50

-

15+

CHF 273.00

16.89%

30+

CHF 256.50

21.92%

60+

CHF 243.00

26.03%

120+

CHF 236.00

28.16%

240+

CHF 229.00

30.29%

480+

CHF 222.00

32.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRIVOLUTION
Innendurchmesser
152 mm
Außendurchmesser
167 mm
Max. Betriebsdruck
1.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
83 %
Min. Biegeradius
450 mm
Rollenlänge
15 m