Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Food Ø60x70mm/10m

  • ERIKS:14898123
Image 1
Zertifizierter mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch zum Transport fester und flüssiger Medien in der Lebensmittel-, Pharma- und chemischen Industrie.

Produkteigenschaften
• mikroben- und hydrolyseresistent
• der Schlauch ist konform zu Verordnung (EU) Nr. 10/2011
• zugelassen für Lebensmittelkategorie: A, B, C, D1, D2, E (Kontaktzeiten gemäß Prüfbericht)
• hohe Zug- und Reißfestigkeit
• abriebfest
• geruchs- und geschmacksneutral
• strömungstechnisch optimal
• gute UV- und Ozonbeständigkeit
• halogenfrei
• gute chemische Beständigkeit
• gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU

Temperaturbereich
• -40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C

Zulassungen
Schläuche entsprechen den europäischen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: EU Verordnung 1935/2004, 10/2011 und 1282/2011. Werkstoffe entsprechen den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: FDA 21 CFR §177.2600 - FDA 21 CFR §178.2010.


Zur Liste hinzufügen

CHF 142.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 154.04inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 142.50

-

10+

CHF 119.00

16.49%

20+

CHF 101.00

29.12%

40+

CHF 89.00

37.54%

80+

CHF 86.40

39.37%

160+

CHF 83.80

41.19%

320+

CHF 81.30

42.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-PUR
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
70 mm
Max. Betriebsdruck
2.55 bar
Min. Biegeradius
105 mm
Rollenlänge
10 m