Eriks

Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR H FOOD mittelschwere Ausführung für abrasive Lebensmittel

Zertifizierter mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch zum Transport fester und flüssiger Medien in der Lebensmittel-, Pharma- und chemischen Industrie.

Produkteigenschaften
• mikroben- und hydrolyseresistent
• der Schlauch ist konform zu Verordnung (EU) Nr. 10/2011
• zugelassen für Lebensmittelkategorie: A, B, C, D1, D2, E (Kontaktzeiten gemäß Prüfbericht)
• hohe Zug- und Reißfestigkeit
• abriebfest
• geruchs- und geschmacksneutral
• strömungstechnisch optimal
• gute UV- und Ozonbeständigkeit
• halogenfrei
• gute chemische Beständigkeit
• gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU

Temperaturbereich
• -40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C

Zulassungen
Schläuche entsprechen den europäischen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: EU Verordnung 1935/2004, 10/2011 und 1282/2011. Werkstoffe entsprechen den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: FDA 21 CFR §177.2600 - FDA 21 CFR §178.2010.


Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
6 of Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR H FOOD mittelschwere Ausführung für abrasive Lebensmittel
ProduktInnendurchmesser [mm]Außendurchmesser [mm]Max. Betriebsdruck [bar]VerfügbarPreisexkl. MwSt