Eriks

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Food Ø40x49mm/10m

  • ERIKS:14898121
Image 1
Zertifizierter mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch zum Transport fester und flüssiger Medien in der Lebensmittel-, Pharma- und chemischen Industrie.

Produkteigenschaften
• mikroben- und hydrolyseresistent
• der Schlauch ist konform zu Verordnung (EU) Nr. 10/2011
• zugelassen für Lebensmittelkategorie: A, B, C, D1, D2, E (Kontaktzeiten gemäß Prüfbericht)
• hohe Zug- und Reißfestigkeit
• abriebfest
• geruchs- und geschmacksneutral
• strömungstechnisch optimal
• gute UV- und Ozonbeständigkeit
• halogenfrei
• gute chemische Beständigkeit
• gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU

Temperaturbereich
• -40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C

Zulassungen
Schläuche entsprechen den europäischen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: EU Verordnung 1935/2004, 10/2011 und 1282/2011. Werkstoffe entsprechen den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: FDA 21 CFR §177.2600 - FDA 21 CFR §178.2010.


Zur Liste hinzufügen

CHF 102.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 110.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 102.50

-

10+

CHF 85.40

16.68%

20+

CHF 72.60

29.17%

40+

CHF 64.10

37.46%

80+

CHF 62.10

39.41%

160+

CHF 60.30

41.17%

320+

CHF 58.50

42.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-PUR
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
49 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
10 m