Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Food Ø102x112mm/10m

  • ERIKS:14898125
Image 1
Zertifizierter mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch zum Transport fester und flüssiger Medien in der Lebensmittel-, Pharma- und chemischen Industrie.

Produkteigenschaften
• mikroben- und hydrolyseresistent
• der Schlauch ist konform zu Verordnung (EU) Nr. 10/2011
• zugelassen für Lebensmittelkategorie: A, B, C, D1, D2, E (Kontaktzeiten gemäß Prüfbericht)
• hohe Zug- und Reißfestigkeit
• abriebfest
• geruchs- und geschmacksneutral
• strömungstechnisch optimal
• gute UV- und Ozonbeständigkeit
• halogenfrei
• gute chemische Beständigkeit
• gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU

Temperaturbereich
• -40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C

Zulassungen
Schläuche entsprechen den europäischen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: EU Verordnung 1935/2004, 10/2011 und 1282/2011. Werkstoffe entsprechen den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: FDA 21 CFR §177.2600 - FDA 21 CFR §178.2010.


Zur Liste hinzufügen

CHF 252.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 272.41inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 252.00

-

10+

CHF 210.00

16.67%

20+

CHF 178.50

29.17%

40+

CHF 157.50

37.50%

80+

CHF 153.00

39.29%

160+

CHF 148.00

41.27%

320+

CHF 144.00

42.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-PUR
Innendurchmesser
102 mm
Außendurchmesser
112 mm
Max. Betriebsdruck
1.5 bar
Min. Biegeradius
165 mm
Rollenlänge
10 m