CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 6 |
Typ | Double Open Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 100 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 10 g |
Norm | DIN 3110 |
Schlüsselweite klein | 5 mm |
Schlüsselweite groß | 5.5 mm |
Dicke | 4 |
Kopfbreite klein | 14.5 mm |
Kopfbreite groß | 16 mm |
Kopfhöhe klein | 3.4 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Matt satiniert |
VDE-geprüft | Nein |