Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 30 mm Kleine Größe, 32 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 299 mm LG Metrisch Nein 299 CHF 25.10 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 10 mm Kleine Größe, 13 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 170 mm LG Metrisch Nein 170 CHF 8.65 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 24 mm Kleine Größe, 26 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 264 mm LG Metrisch Nein 264 CHF 17.60 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 6 mm Kleine Größe, 7 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 122 mm LG Metrisch Nein 122 CHF 6.00 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 21 mm Kleine Größe, 23 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 244 mm LG Metrisch Nein 244 CHF 15.40 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 14 mm Kleine Größe, 15 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 186 mm LG Metrisch Nein 186 CHF 11.35 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 17 mm Kleine Größe, 19 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 221 mm LG Metrisch Nein 221 CHF 13.05 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 12 mm Kleine Größe, 13 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 171 mm LG Metrisch Nein 171 CHF 9.45 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 46 mm Kleine Größe, 50 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 449 mm LG Metrisch Nein 449 CHF 100.30 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 24 mm Kleine Größe, 27 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 264 mm LG Metrisch Nein 264 CHF 18.05 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 30 mm Kleine Größe, 36 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 320 mm LG Metrisch Nein 320 CHF 50.15 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 18 mm Kleine Größe, 19 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 222 mm LG Metrisch Nein 222 CHF 13.35 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 5 mm Kleine Größe, 5.5 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 100 mm LG Metrisch Nein 100 CHF 7.90 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 16 mm Kleine Größe, 18 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 204 mm LG Metrisch Nein 204 CHF 12.90 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 41 mm Kleine Größe, 46 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 394 mm LG Metrisch Nein 394 CHF 75.20 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 13 mm Kleine Größe, 14 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 178 mm LG Metrisch Nein 178 CHF 10.25 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 7 mm Kleine Größe, 8 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 140 mm LG Metrisch Nein 140 CHF 6.95 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 4 mm Kleine Größe, 4.5 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 100 mm LG Metrisch Nein 100 CHF 7.90 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 25 mm Kleine Größe, 28 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 277 mm LG Metrisch Nein 277 CHF 20.95 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 13 mm Kleine Größe, 15 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 188 mm LG Metrisch Nein 188 CHF 11.35 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 20 mm Kleine Größe, 22 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 232 mm LG Metrisch Nein 232 CHF 14.55 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 18 mm Kleine Größe, 21 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 235 mm LG Metrisch Nein 235 CHF 14.15 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 32 mm Kleine Größe, 36 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 325 mm LG Metrisch Nein 325 CHF 53.50 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 38 mm Kleine Größe, 42 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 359 mm LG Metrisch Nein 359 CHF 70.20 / stück Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 5.5 mm Kleine Größe, 7 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 120 mm LG Metrisch Nein 120 CHF 7.25 / stück