Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 46 mm Kleine Größe, 50 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 449 mm LG

  • ERIKS:23070319
  • Hersteller:6068710
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
449 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
1360 g
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
46 mm
Schlüsselweite groß
50 mm
Dicke
12
Kopfbreite klein
95.5 mm
Kopfbreite groß
102 mm
Kopfhöhe klein
11.6 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Matt satiniert
VDE-geprüft
Nein