Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 41 mm Kleine Größe, 46 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 394 mm LG

  • ERIKS:23070318
  • Hersteller:6068630
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
394 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
1060 g
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
41 mm
Schlüsselweite groß
46 mm
Dicke
11
Kopfbreite klein
86.5 mm
Kopfbreite groß
95.5 mm
Kopfhöhe klein
10.7 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Matt satiniert
VDE-geprüft
Nein