Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 38 mm Kleine Größe, 42 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 359 mm LG

  • ERIKS:23070317
  • Hersteller:6068550
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
359 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
784 g
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
38 mm
Schlüsselweite groß
42 mm
Dicke
10
Kopfbreite klein
77 mm
Kopfbreite groß
86 mm
Kopfhöhe klein
10 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Matt satiniert
VDE-geprüft
Nein