Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 34 mm Kleine Größe, 36 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 325 mm LG

  • ERIKS:23070315
  • Hersteller:6069600
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
325 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
580 g
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
34 mm
Schlüsselweite groß
36 mm
Dicke
9
Kopfbreite klein
71 mm
Kopfbreite groß
75 mm
Kopfhöhe klein
9.4 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Matt satiniert
VDE-geprüft
Nein