Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 30 mm Kleine Größe, 36 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 320 mm LG

  • ERIKS:23070313
  • Hersteller:6068200
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
320 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
550 g
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
30 mm
Schlüsselweite groß
36 mm
Dicke
10
Kopfbreite klein
63.5 mm
Kopfbreite groß
76 mm
Kopfhöhe klein
9.4 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Matt satiniert
VDE-geprüft
Nein