Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 25 mm Kleine Größe, 28 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 277 mm LG

  • ERIKS:23070308
  • Hersteller:6067740
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
277 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
378 g
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
25 mm
Schlüsselweite groß
28 mm
Dicke
8
Kopfbreite klein
55 mm
Kopfbreite groß
60 mm
Kopfhöhe klein
8.5 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Matt satiniert
VDE-geprüft
Nein