Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 21 mm Kleine Größe, 23 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 244 mm LG

  • ERIKS:23070301
  • Hersteller:6067070
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
244 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
245 g
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
21 mm
Schlüsselweite groß
23 mm
Dicke
8
Kopfbreite klein
46 mm
Kopfbreite groß
50 mm
Kopfhöhe klein
7.5 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Matt satiniert
VDE-geprüft
Nein