CHF 14.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 6 |
Typ | Double Open Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 232 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 213 g |
Norm | DIN 3110 |
Schlüsselweite klein | 20 mm |
Schlüsselweite groß | 22 mm |
Dicke | 7 |
Kopfbreite klein | 44.5 mm |
Kopfbreite groß | 48.5 mm |
Kopfhöhe klein | 7 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Matt satiniert |
VDE-geprüft | Nein |