Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 17 mm Kleine Größe, 19 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 221 mm LG

  • ERIKS:23901234
  • Hersteller:6066420
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
221 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
160 g
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
17 mm
Schlüsselweite groß
19 mm
Dicke
7
Kopfbreite klein
38.5 mm
Kopfbreite groß
43 mm
Kopfhöhe klein
6.5 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Matt satiniert
VDE-geprüft
Nein