Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 13 mm Kleine Größe, 15 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 188 mm LG

  • ERIKS:23070288
  • Hersteller:6065610
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
188 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
98 g
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
13 mm
Schlüsselweite groß
15 mm
Dicke
5
Kopfbreite klein
30.5 mm
Kopfbreite groß
34.5 mm
Kopfhöhe klein
5.5 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Matt satiniert
VDE-geprüft
Nein