Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 13 mm Kleine Größe, 14 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 178 mm LG

  • ERIKS:23070287
  • Hersteller:6065530
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
178 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
81 g
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
13 mm
Schlüsselweite groß
14 mm
Dicke
5
Kopfbreite klein
30.5 mm
Kopfbreite groß
32 mm
Kopfhöhe klein
5 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Matt satiniert
VDE-geprüft
Nein