

CHF 7.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 8 x 9 mm |
Schlüsselweite klein | 8 mm |
Schlüsselweite groß | 9 mm |