CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 12 x 14 mm |
Länge | 171 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schlüsselweite klein | 12 mm |
Schlüsselweite groß | 14 mm |
Kopfbreite klein | 28 mm |
Kopfbreite groß | 32 mm |
Kopfhöhe klein | 5 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
VDE-geprüft | Nein |