GEDORE

GEDORE 2187 Quergriff 1" 700 mm

  • ERIKS:23063778
  • Hersteller:6180120
Image 1
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1"
Kardangelenk
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung
T-Griff
Anschlussmaß
25 mm
Länge
700 mm
Gleitgriff
Ja
Geprüft nach ISO 3315
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein