Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Schiebergriff 1" Typ 2187
Schiebergriff 1" Typ 2187
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß
1"
1
Kardangelenk
Nein
1
Isoliert
Nein
1
Schutzisoliert 1000 V
Ausführung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schiebergriff 1" Typ 2187
Produkt
Anschlussmaß
Kardangelenk
Isoliert
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß
Kardangelenk
Isoliert
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
2187 Quergriff 1" 700 mm
1"
Nein
Nein
CHF 133.75
/
stück
Anmelden