Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GT4® |
Typ | 14MGT |
Wirklänge | 960 mm |
Breite | 50 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 120 |
Doppelseitig | Nein |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 140 °C |
CHF 136.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026