GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® GT3 960-8MGT3-50

  • ERIKS:11364799
  • Hersteller:935650330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Typ
8MGT3-050
Wirklänge
960 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Ähnliche Produkte
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns