CHF 43.67/ Meterexkl. MwSt
CHF 47.21inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | GTH |
Code | 8GTH |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 19.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 28 bar |
Max. Betriebssdruck | 2.8 MPa |
Max. Betriebsdruck | 400 psi |
Min. Berstdruck | 112 bar |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Textilgeflecht |
Gewicht | 0.23 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 135 °C |
EN-Norm | EN 854-R6 |
SAE-Norm | SAE 100 R6 |
ISO-Norm | ISO 4079 R6 |
CHF 9.95/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.76inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 82.37inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026