CHF 32.18/ Meterexkl. MwSt
CHF 34.79inkl. MwSt
Verkauft pro: 198.12Mindestbestellmenge: 198.12
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | GTH |
Code | 5GTH |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
Außendurchmesser | 14.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 28 bar |
Max. Betriebssdruck | 2.8 MPa |
Max. Betriebsdruck | 400 psi |
Min. Berstdruck | 112 bar |
Min. Biegeradius | 75 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Textilgeflecht |
Gewicht | 0.15 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 135 °C |
EN-Norm | EN 854-R6 |
SAE-Norm | SAE 100 R6 |
ISO-Norm | ISO 4079 R6 |
CHF 8.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 50.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 54.70inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026