GATES

GATES Niederdruckgummischlauch 4GTH

  • ERIKS:1028767
  • Hersteller:33194900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.31/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.60inkl. MwSt

Verkauft pro: 236.22Mindestbestellmenge: 236.22

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
GTH
Code
4GTH
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Außendurchmesser
12.7 mm
Max. Betriebsdruck
28 bar
Max. Betriebssdruck
2.8 MPa
Max. Betriebsdruck
400 psi
Min. Berstdruck
112 bar
Min. Biegeradius
65 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Textilgeflecht
Gewicht
0.13 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
EN-Norm
EN 854-R6
SAE-Norm
SAE 100 R6
ISO-Norm
ISO 4079 R6
Ersatzteile & Zubehör

CHF 45.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 49.19inkl. MwSt

76.39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026