GATES

GATES Hydraulikschlauch 8MXTXBALE

  • ERIKS:13628673
  • Hersteller:46579663
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.32/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MXT
Code
8MXTXBALE
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Außendurchmesser
20.2 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Berstdruck
112 MPa
Min. Berstdruck
16352 psi
Min. Biegeradius
70 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.46 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 9.95/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026