Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 8M4KXRL75

  • ERIKS:1029260
  • Hersteller:46574283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.14/ Meterexkl. MwSt

CHF 23.93inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M4K
Code
8M4KXRL75
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Außendurchmesser
20.8 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Berstdruck
112 MPa
Min. Berstdruck
16352 psi
Min. Biegeradius
70 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.51 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 857-2SC
SAE-Norm
SAE 100 R19
ISO-Norm
ISO 11237 R19
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 9.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026