CHF 34.25/ Meterexkl. MwSt
CHF 37.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | M4K-MTF |
Code | 8M4K-MTFXRL67 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Außendurchmesser | 20.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Max. Betriebssdruck | 28 MPa |
Max. Betriebsdruck | 4000 psi |
Min. Berstdruck | 1120 bar |
Min. Biegeradius | 70 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Gates Megatuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.51 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 857-2SC |
SAE-Norm | SAE 100 R19 |
ISO-Norm | ISO 11237 R19 |
Zulassung | DNV |
CHF 9.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 82.37inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026