Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 8M3KXRL100

  • ERIKS:1064708
  • Hersteller:46574269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.11/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M3K
Code
8M3KXRL100
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Außendurchmesser
20.3 mm
Max. Betriebsdruck
225 bar
Max. Betriebssdruck
22.5 MPa
Max. Betriebsdruck
3250 psi
Min. Berstdruck
900 bar
Min. Biegeradius
70 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.41 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 857-1SC/2SC
SAE-Norm
SAE 100 R17
ISO-Norm
ISO 11237 R17
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 9.95/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026