CHF 31.81/ Meterexkl. MwSt
CHF 34.39inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | M2T-MTF |
Code | 8M2T-MTFXRL75 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Außendurchmesser | 20.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 296 bar |
Max. Betriebssdruck | 29.6 MPa |
Max. Betriebsdruck | 4300 psi |
Min. Berstdruck | 1184 bar |
Min. Berstdruck | 118.4 MPa |
Min. Berstdruck | 17286 psi |
Min. Biegeradius | 70 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Gates Megatuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.55 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237 R16 |
Zulassung | DNV |
CHF 9.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 82.37inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026