CHF 38.57/ Meterexkl. MwSt
CHF 41.69inkl. MwSt
70.04 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G2XH |
Code | 8G2XHXRL101 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Außendurchmesser | 21.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 290 bar |
Max. Betriebssdruck | 29 MPa |
Max. Betriebsdruck | 4250 psi |
Min. Berstdruck | 1160 bar |
Min. Berstdruck | 116 MPa |
Min. Berstdruck | 16936 psi |
Min. Biegeradius | 180 mm |
Material Seele | CPE |
Material Decke | CSM |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Blau |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.65 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 149 °C |
EN-Norm | EN 853-2SN |
SAE-Norm | SAE 100 R2AT |
ISO-Norm | ISO 1436 2SN R2ATS |
CHF 9.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 82.37inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026