CHF 70.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 76.53inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | EFG6K-MTF |
Code | 8EFG6K-MTF |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Außendurchmesser | 24 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Max. Betriebssdruck | 42 MPa |
Max. Betriebsdruck | 6000 psi |
Min. Berstdruck | 1680 bar |
Min. Berstdruck | 168 MPa |
Min. Berstdruck | 24528 psi |
Min. Biegeradius | 90 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Gates Megatuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.89 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R15 |
ISO-Norm | ISO 3862 R15 |
Zulassung | DNV |
CHF 11.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.43inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 82.37inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026