GATES

GATES Hydraulikschlauch 8EFG5K

  • ERIKS:1028574
  • Hersteller:46511612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 53.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
EFG5K
Code
8EFG5K
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Außendurchmesser
24 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebssdruck
35 MPa
Max. Betriebsdruck
5000 psi
Min. Berstdruck
1400 bar
Min. Berstdruck
140 MPa
Min. Berstdruck
20440 psi
Min. Biegeradius
90 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.89 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
EN-Norm
EN 856-R13
SAE-Norm
SAE 100 R13
ISO-Norm
ISO 3862 R13
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 11.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026