CHF 43.99/ Meterexkl. MwSt
CHF 47.55inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | EFG5K |
Code | 6EFG5K |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 9.5 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Außendurchmesser | 20.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Betriebssdruck | 35 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5000 psi |
Min. Berstdruck | 1400 bar |
Min. Berstdruck | 140 MPa |
Min. Berstdruck | 20440 psi |
Min. Biegeradius | 65 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.71 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
EN-Norm | EN 856-R13 |
SAE-Norm | SAE 100 R13 |
ISO-Norm | ISO 3862 R13 |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |
CHF 9.95/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.76inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 82.37inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026