Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 6EFG4K-MTF

  • ERIKS:11374388
  • Hersteller:46511610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.16/ Meterexkl. MwSt

CHF 62.87inkl. MwSt

Verkauft pro: 30.48Mindestbestellmenge: 30.48

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
EFG4K-MTF
Code
6EFG4K-MTF
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
20.3 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Biegeradius
65 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Gates Megatuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.71 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
EN-Norm
EN 856-R12
SAE-Norm
SAE 100 R12
ISO-Norm
ISO 3862 R12
Zulassung
DNV
Ersatzteile & Zubehör

CHF 9.95/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026