GATES

GATES Hydraulikschlauch 5M5KXRL150

  • ERIKS:11374395
  • Hersteller:46574286
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.82/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.02inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M5K
Code
5M5KXRL150
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Schlauch Innen-Ø
8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Außendurchmesser
15.4 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebssdruck
35 MPa
Max. Betriebsdruck
5000 psi
Min. Berstdruck
1400 bar
Min. Berstdruck
140 MPa
Min. Berstdruck
20440 psi
Min. Biegeradius
55 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.34 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 857-2SC
Zulassung
DNV, LR, BV
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 50.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 54.70inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026