CHF 13.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | M3K |
Code | 5M3KXRL175 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Außendurchmesser | 15.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 225 bar |
Max. Betriebssdruck | 22.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3250 psi |
Min. Berstdruck | 900 bar |
Min. Biegeradius | 55 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.26 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 857-1SC/2SC |
SAE-Norm | SAE 100 R17 |
ISO-Norm | ISO 11237 R17 |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |
CHF 8.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 50.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 54.70inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026