Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 5M3K-XTFXRL117

  • ERIKS:11374411
  • Hersteller:465702300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.02/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 117.35Mindestbestellmenge: 117.35

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M3K-XTF
Code
5M3K-XTFXRL117
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Schlauch Innen-Ø
8 mm
Außendurchmesser
15.2 mm
Max. Betriebsdruck
225 bar
Max. Betriebssdruck
22.5 MPa
Max. Betriebsdruck
3250 psi
Min. Berstdruck
900 bar
Min. Biegeradius
45 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.26 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 857-1SC/2SC
SAE-Norm
SAE 100 R17
ISO-Norm
ISO 11237 R17
Zulassung
DNV
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 50.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 54.70inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026