GATES

GATES Hydraulikschlauch 5M2T-MTFXRL150

  • ERIKS:13633228
  • Hersteller:46560069
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.83/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M2T-MTF
Code
5M2T-MTFXRL150
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Schlauch Innen-Ø
8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Außendurchmesser
15.5 mm
Max. Betriebsdruck
380 bar
Max. Betriebssdruck
38 MPa
Max. Betriebsdruck
5500 psi
Min. Berstdruck
1520 bar
Min. Berstdruck
152 MPa
Min. Berstdruck
22192 psi
Min. Biegeradius
45 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates Megatuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.33 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Zulassung
DNV
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 50.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 54.70inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026