CHF 13.13/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.19inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | MXT |
Code | 4MXTXBALE |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 6.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Außendurchmesser | 14 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Max. Betriebssdruck | 42 MPa |
Max. Betriebsdruck | 6000 psi |
Min. Berstdruck | 1680 bar |
Min. Berstdruck | 168 MPa |
Min. Berstdruck | 24528 psi |
Min. Biegeradius | 40 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.3 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237 R16 |
CHF 8.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 50.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 54.70inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026