GATES

GATES Hydraulikschlauch 4M4KHXRL134

  • ERIKS:11407447
  • Hersteller:46572381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.17/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M4KH
Code
4M4KHXRL134
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Außendurchmesser
14 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Biegeradius
50 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.33 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
SAE-Norm
SAE 100 R19
ISO-Norm
ISO 11237 R19
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

CHF 50.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 54.70inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026