Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 4M4K-XTFXRL134

  • ERIKS:1033063
  • Hersteller:465702281
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.94/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 134.11Mindestbestellmenge: 134.11

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M4K-XTF
Code
4M4K-XTFXRL134
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Außendurchmesser
14 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Biegeradius
40 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.33 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 857-2SC
SAE-Norm
SAE 100 R19
ISO-Norm
ISO 11237 R19
Zulassung
DNV
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 50.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 54.70inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026