Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 4M3KXRL200

  • ERIKS:1064709
  • Hersteller:46574266
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.82/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M3K
Code
4M3KXRL200
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Außendurchmesser
12.2 mm
Max. Betriebsdruck
225 bar
Max. Betriebssdruck
22.5 MPa
Max. Betriebsdruck
3250 psi
Min. Berstdruck
900 bar
Min. Berstdruck
90 MPa
Min. Berstdruck
13140 psi
Min. Biegeradius
40 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.17 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 857-1SC/2SC
SAE-Norm
SAE 100 R17
ISO-Norm
ISO 11237 R17
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 45.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 49.19inkl. MwSt

76.39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026