Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 4G2XHXRL168

  • ERIKS:11407441
  • Hersteller:46572541
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.65/ Meterexkl. MwSt

CHF 26.65inkl. MwSt

104.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G2XH
Code
4G2XHXRL168
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Außendurchmesser
15 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar
Max. Betriebssdruck
42 MPa
Max. Betriebsdruck
6000 psi
Min. Berstdruck
1680 bar
Min. Berstdruck
168 MPa
Min. Berstdruck
24528 psi
Min. Biegeradius
100 mm
Material Seele
CPE
Material Decke
CSM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Blau
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.42 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 149 °C
EN-Norm
EN 853-2SN
SAE-Norm
SAE 100 R2AT
ISO-Norm
ISO 1436 2SN R2ATS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 50.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 54.70inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026