CHF 99.67/ Meterexkl. MwSt
CHF 107.74inkl. MwSt
Verkauft pro: 36.58Mindestbestellmenge: 36.58
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G2H |
Code | 20G2H |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Außendurchmesser | 47.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 125 bar |
Max. Betriebssdruck | 12.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1825 psi |
Min. Berstdruck | 500 bar |
Min. Biegeradius | 420 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CSM |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 2.26 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 135 °C |
EN-Norm | EN 853-2SN |
SAE-Norm | SAE 100 R2AT |
ISO-Norm | ISO 1436 2SN R2ATS |
CHF 25.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 27.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 141.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 152.96inkl. MwSt
142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026