Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 20EFG6K-MTF

  • ERIKS:11320354
  • Hersteller:46510013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 205.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
EFG6K-MTF
Code
20EFG6K-MTF
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Schlauch Innen-Ø
31.8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Außendurchmesser
50 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar
Max. Betriebssdruck
42 MPa
Max. Betriebsdruck
6000 psi
Min. Berstdruck
1680 bar
Min. Berstdruck
168 MPa
Min. Berstdruck
24528 psi
Min. Biegeradius
210 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Gates Megatuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Sechs Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
3.99 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
SAE-Norm
SAE 100 R15
ISO-Norm
ISO 3862 R15
Zulassung
DNV
Ersatzteile & Zubehör

CHF 28.65/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 141.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 152.96inkl. MwSt

142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026