Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 20EFG3K-MTF

  • ERIKS:975109
  • Hersteller:46511427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.81/ Meterexkl. MwSt

CHF 155.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
EFG3K-MTF
Code
20EFG3K-MTF
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Schlauch Innen-Ø
31.8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Außendurchmesser
47 mm
Max. Betriebsdruck
210 bar
Max. Betriebssdruck
21 MPa
Max. Betriebsdruck
3000 psi
Min. Berstdruck
840 bar
Min. Biegeradius
210 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Gates Megatuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
2.82 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
EN-Norm
EN 856-R12
SAE-Norm
SAE 100 R12
ISO-Norm
ISO 3862 R12
Zulassung
DNV
Ersatzteile & Zubehör

CHF 25.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 27.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 141.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 152.96inkl. MwSt

142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026